Covoraş de aşezare din cauciuc cu caneluri, Dimensiuni în G: 40X28

Cod articol: 951975 40X28
(54,00 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 28
Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
Material Cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Tip produs Covoraş din cauciuc cu caneluri,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951975 40X28
EAN / GTIN 2050002006874
Număr producător 759S1070BL

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
Covoraş de aşezare din cauciuc cu caneluri, grosime 3 mm.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături