Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi 40X24

Cod articol: 951970 40X24
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 1.000 mm
    Adâncime 600 mm
    Lăţime în G 40
    Adâncime în G 24
    Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
    Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
    Domeniu de utilizare Dulap de scule
    Tip produs Placă de acoperire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951970 40X24
    EAN / GTIN 4062406158859
    Număr producător 951970 40X24

    Descriere

    Execuţie:

    Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
    Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, negru, inclusiv cauciuc cu caneluri. Înălţime margine împotriva alunecării 25 mm.

    Standard:

    Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături