Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi 24X24

Cod articol: 951970 24X24
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 600 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 24
Adâncime în G 24
Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951970 24X24
EAN / GTIN 4062406158835
Număr producător 951970 24X24

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, negru, inclusiv cauciuc cu caneluri. Înălţime margine împotriva alunecării 25 mm.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături