Bit sculă de măsurat cu covoraş din cauciuc cu caneluri 1

Cod articol: 951940 1
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 21 mm
Lăţime 525 mm
Adâncime 303 mm
Înălţimea utilă 17 mm
Lăţime utilă 480 mm
Adâncime utilă 300 mm
Tip produs Suport pentru instrumente de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951940 1
EAN / GTIN 4062406159689

Descriere

Aplicaţie:

Element de compartimentare a sertarului pentru agăţare, cu inserţie din cauciuc cu caneluri, pentru depozitarea antialunecare a instrumentelor de măsurare.

Adaptat pentru:

Sertare cu o lăţime şi adâncime de 20G.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.