Covoraş din cauciuc cu caneluri, rolă 10 m, Lăţime 1000 mm, Tip: 1

Cod articol: 951935 1
(37,49 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Produs la metru
Denumirea producătorului Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Lungime 10.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Grosime 3 mm
Material Cauciuc
Suprafaţă Striaţii
Tip produs Covoraş din cauciuc cu caneluri,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951935 1
EAN / GTIN 662641885325
Număr producător 759R0333BL

Descriere

Aplicaţie:

Pentru protecţia sculelor. Împiedică alunecarea acestora precum şi diminuarea zgomotului.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături