Set de covoraşe antialunecare pentru sertare, 5 buc. 56X24

Cod articol: 951885 56X24
Setați prețul 5 buc. (22,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Set 5 buc. antialunecare Exact 600 x 1400 mm
    Execuţie Tăiere
    Lăţime 1.400 mm
    Adâncime 600 mm
    Lăţime în G 56
    Adâncime în G 24
    Grosime 2 – 3 mm
    recomandat pentru sertare în G 56×24G
    Tip produs Covor antialunecare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951885 56X24
    EAN / GTIN 4063104000570
    Număr producător 80600547

    Descriere

    Execuţie:

    Covoraş cu structură nodulară fabricat din PES / ţesătură din fire de sticlă, acoperit pe ambele părţi cu spumă PVC antiderapantă. Stabilitate foarte mare la alunecare şi la rupere. Culoare antracit.

    Aplicaţie:

    Pentru introducere în sertare. Ca protecţie împotriva alunecării şi pentru depozitarea atentă a sculelor.

    Standard:

    DIN EN 597-1/6.4 (test de inflamabilitate); VDI 2700:2009 / Fişa 15 / Punctul 11.3 (comportamentul la deformare şi amprentare). Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.

    Notă:

    Fără efect de aderenţă şi antialunecare la umiditate.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături