Suport pentru dosare pentru sertare cu lăţimea 20G – 56G, recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G: 24

Cod articol: 951826 24
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Tip produs Suporturi pentru dosare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951826 24
EAN / GTIN 4062406301040
Număr producător 951826 24

Descriere

Execuţie:

Suport pentru dosare (pereche) pentru agăţare în sertare cu dimensiunea 300. Într-un sertar cu lăţimea 20G se potriveşte un suport pentru dosare. Într-un sertar cu lăţimea 36G se potrivesc două suporturi pentru dosare unul lângă celălalt.

Adaptat pentru:

Înălţime frontală a sertarelor 300 mm.
Adâncime utilă sertare 24G.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Suporturile pentru dosare nu se potrivesc în sertarele cu lăţimea 12G.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături