Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 4G 250 mm

Cod articol: 951741 250

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,78 € / buc.
  • de la 5 buc.
    2,32 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 225 mm
Lăţime 100 mm
Lăţime în G 4
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 250 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951741 250
EAN / GTIN 4062406136963
Număr producător 951741 250

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături