Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 3G 125 mm

Cod articol: 951731 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,20 € / buc.
  • de la 5 buc.
    1,00 € / buc.
La cerere
În stoc
931 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 100 mm
Lăţime 75 mm
Lăţime în G 3
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 125 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951731 125
EAN / GTIN 4062406136895

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.