Bare perforate de separare, adâncime 24G 200 mm

Cod articol: 951530 200

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,54 € / buc.
  • de la 5 buc.
    12,95 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 175 mm
Grosime 12 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 200 mm
Tip produs Bară perforată de separaţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951530 200
EAN / GTIN 4062406136604
Număr producător 951530 200

Descriere

Execuţie:

Bară perforată individuală de separaţie pentru compartimentarea sertarelor. Montajul nu necesită scule: Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile sertarului. Construcţie stabilă din plastic, nu există pericol de vătămare în margini, la extragere.
Spaţiu intermediar din tablă de oţel, pentru o stabilitate mai mare.

Adaptat pentru:

Adâncime utilă sertare 24G.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături