Elemente de compartimentare cu înălţime de 25 mm 2K 2X8/1

Cod articol: 951425 2X8/1
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 50 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 2
Adâncime în G 8
Număr de compartimente în casetă 1
Număr de cupe 1
Plăcuţe separatoare recomandate Cod 951275 Ref. B
Tip produs Suport cu casetiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Număr producător 951425 2X8/1

Descriere

Execuţie:

Elemente de compartimentare şi plăcuţă despărţitoare din plastic. Interiorul elementelor de compartimentare este crestat pentru împărţirea cu ajutorul plăcuţelor despărţitoare.
Interiorul elementelor de compartimentare cu Haptoprene din 2 componente. Caracteristici bune antialunecare. Scula nu poate aluneca la închiderea sau la deschiderea sertarului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături