easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, Înălţime 75 mm 6X8/1

Cod articol: 951265 6X8/1
La cerere
În stoc
921 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie easyPick
    Înălţime 75 mm
    Lăţime 150 mm
    Adâncime 200 mm
    Lăţime în G 6
    Adâncime în G 8
    Număr de compartimente în casetă 1
    Culoarea antracit
    Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951265 6X8/1
    EAN / GTIN 4062406750879
    Număr producător 951265 6X8/1

    Descriere

    Adaptat pentru:

    În toate sertarele cu înălţimea frontală de 100 mm şi mai mare.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături