easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, Înălţime 75 mm 6X6/1

Cod articol: 951265 6X6/1
La cerere
În stoc
365 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 75 mm
Lăţime 150 mm
Adâncime 150 mm
Lăţime în G 6
Adâncime în G 6
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951265 6X6/1
EAN / GTIN 4062406750862
Număr producător 951265 6X6/1

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 100 mm şi mai mare.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.