easyPick Cutie de stocare pentru piese mici, înălţime 50 mm 4X8/1

Cod articol: 951251 4X8/1
La cerere
În stoc
3.560 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime 50 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 200 mm
Lăţime în G 4
Adâncime în G 8
Număr de compartimente în casetă 1
Culoarea antracit
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951251 4X8/1
EAN / GTIN 4062406151546
Număr producător 951251 4X8/1

Descriere

Adaptat pentru:

În toate sertarele cu înălţimea frontală de 75 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lăţime×adâncime în G / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături