Center master, pentru 9x9 mm

Cod articol: 951144
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Ac de trasat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 951144
    EAN / GTIN 4946368202648
    Număr producător 951144
    L-Număr L40010 12484

    Descriere

    Descriere:

    Acestea sunt accesorii opționale și piese de schimb pentru coloane verticale, pe care le puteți utiliza pentru diferite sarcini. Sunt disponibile diverse accesorii pentru a utiliza dispozitivele de măsurare a înălțimii în diferite aplicații. Pentru toate dispozitivele de măsurare a înălțimii sunt disponibile ace de trasat de carbură rezistente la uzură.

    Caracteristică:

    Observații: Matriță de centrare (9 x 9 mm)
    Diametrul măsurabil al găurii: 1-38 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături