Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 100/3

Cod articol: 950570 100/3
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 36×24

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 36×24
    Înălţime 75 mm
    Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm
    recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
    recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
    Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 900 mm
    Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
    Greutate 1,684 kg
    Tip produs Perete despărţitor sertare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 950570 100/3
    EAN / GTIN 4062406153601
    Număr producător 950570 100/3

    Descriere

    Execuţie:

    Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
    Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

    Adaptat pentru:

    Sertare 36×24G.

    Conţinut:

    Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 100
    Bare despărţitoare cu fante Cod 951530: 4 × Ref. 100
    Perete despărţitor demontabil 4G Cod 951741: 2 × Ref. 100
    Perete despărţitor demontabil 8G Cod 951781: 6 × Ref. 100

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături