Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 125/1

Cod articol: 950520 125/1
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
    Înălţime 100 mm
    Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 125 mm
    recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
    recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
    Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 650 mm
    Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
    Greutate 2,564 kg
    Tip produs Perete despărţitor sertare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 950520 125/1
    EAN / GTIN 4062406153397
    Număr producător 950520 125/1

    Descriere

    Execuţie:

    Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
    Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×24G.

    Adaptat pentru:

    Sertare 26×24G.

    Conţinut:

    Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 125
    Bare despărţitoare cu fante Cod 951530: 5 × Ref. 125
    Perete despărţitor demontabil 4G Cod 951741: 20 × Ref. 125
    Perete despărţitor demontabil 6G Cod 951761: 4 × Ref. 125

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături