Set de elemente de compartimentare, 20×24G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 50/1

Cod articol: 950460 50/1
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×24
Înălţime 25 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 24
Înălţimea compartimentului 25 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 50 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 20
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 500 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Material plastic
Greutate 1,383 kg
Tip produs Cupe sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950460 50/1
EAN / GTIN 4062406153113
Număr producător 950460 50/1

Descriere

Execuţie:

Elemente de compartimentare şi separatoare din plastic. Suprafeţele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuţe despărţitoare.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×24G.

Conţinut:

Elemente de compartimentare 1K înălţime 25 mm Cod 951415: 12 × Ref. 6×6/4; 4 × Ref. 2×6/1
Separatoare pentru elemente de compartimentare (10 bucăţi) Cod 951275: 5 × Ref. C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături