Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori, 26×20G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 125/2

Cod articol: 950370 125/2
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Înălţime 100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 125 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 650 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Greutate 1,629 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950370 125/2
EAN / GTIN 4062406152895
Număr producător 950370 125/2

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 125
Bare despărţitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil 6G Cod 951761: 8 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil 8G Cod 951781: 2 × Ref. 125

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături