Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 100/2

Cod articol: 950370 100/2
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×20

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Înălţime 75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 100 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 650 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Greutate 1,236 kg
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950370 100/2
EAN / GTIN 4062406152871

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100
Bare despărţitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 100
Perete despărţitor demontabil 6G Cod 951761: 8 × Ref. 100
Perete despărţitor demontabil 8G Cod 951781: 2 × Ref. 100

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături