Set de elemente de compartimentare 50/1

Cod articol: 950360 50/1
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×20

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Înălţime 25 mm
Lăţime 650 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 26
Adâncime în G 20
Înălţimea compartimentului 25 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 50 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 650 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Material plastic
Greutate 1,476 kg
Tip produs Cupe sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950360 50/1
EAN / GTIN 4062406152826
Număr producător 950360 50/1

Descriere

Execuţie:

Elemente de compartimentare şi separatoare din plastic. Suprafeţele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuţe despărţitoare.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conţinut:

Elemente de compartimentare 1K Cod 951415: 8 × Ref. 6×6/4; 4 × Ref. 6×8/4; 2 × Ref. 2×6/1; 1 × Ref. 2×8/1
Separatoare pentru elemente de compartimentare (10 bucăţi) Cod 951275: 5 × Ref. C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.