easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 75/3

Cod articol: 950350 75/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 26
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 20
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 650 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 500 mm
Greutate 1,954 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950350 75/3
EAN / GTIN 4062406152819

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 10 × Ref. 4×6/1; 2 × Ref. 6×6/1; 1 × Ref. 4×8/1; 1 × Ref. 6×8/1; 2 × Ref. 8×8/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate
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
    Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături