Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 125/1

Cod articol: 950242 125/1
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 36×16

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 36×16
Înălţime 100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 125 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 16
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950242 125/1
EAN / GTIN 4062406676612

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×16G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×16G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 125
Bare despărţitoare cu fante Cod 951510: 5 × Ref. 125
Perete despărţitor demontabil Cod 951761: 20 × Ref. 125

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb