Set de bare perforate de separare / pereţi despărţitori 75/1

Cod articol: 950199 75/1
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 16×16

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafaţă utilă a sertarelor în G 16×16
Înălţime 50 mm
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 16
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 16
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253
Număr producător 950199 75/1

Descriere

Execuţie:

Bare de margine, bare perforate de separaţie şi pereţi despărţitori din plastic. Barele perforate de separaţie sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereţii despărţitori sunt introduşi în barele perforate de separaţie.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 16×16G.

Adaptat pentru:

Sertare 16×16G.

Conţinut:

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 75
Bare despărţitoare cu fante Cod 951510: 5 × Ref. 75
Perete despărţitor demontabil Cod 951731: 10 × Ref. 75