{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 26×14 | |
Înălţime | 25 mm | |
Lăţime | 650 mm | |
Adâncime | 350 mm | |
Lăţime în G | 26 | |
Adâncime în G | 14 | |
Înălţimea compartimentului | 25 mm | |
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | ≥ 50 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 26 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 14 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 650 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 350 mm | |
Material | plastic | |
Greutate | 1,014 kg | |
Tip produs | Cupe sertar |
Cod articol | 950192 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406573522 | |
Număr producător | 950192 50/1 |