Dulap pentru chei 48

Cod articol: 950155 48
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cârlige pentru chei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Înălţime 380 mm
Lăţime 285 mm
Adâncime 65 mm
⌀ încuietoare cu cifru 57 mm
Număr de cârlige pentru chei 48
Tip produs Dulap pentru chei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950155 48
EAN / GTIN 4062406153007
Număr producător 950155 48

Descriere

Execuţie:

Corp, perete intermediar şi uşi din tablă de oţel. Prevăzute pentru fixarea pe perete. Căptuşeală interioară din plăci de polipropilenă. Traverse cu cârlige reglabile pe înălţime fără trepte, cu numerotare continuă şi registru de chei.
Se închid cu încuietoare cilindrică DOM.
Cu 48 de cârlige pentru chei (6 traverse a câte 8 cârlige).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături