Dulap de chei cu încuietoare cu cifru 96

Cod articol: 950150 96
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cârlige pentru chei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 380 mm
Lăţime 285 mm
Adâncime 110 mm
⌀ încuietoare cu cifru 57 mm
Număr de cârlige pentru chei 96
Tip produs Dulap pentru chei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950150 96
EAN / GTIN 4062406152987
Număr producător 950150 96

Descriere

Execuţie:

Corp, perete intermediar şi uşi din tablă de oţel. Prevăzute pentru fixarea pe perete. Căptuşeală interioară din plăci de polipropilenă. Traverse cu cârlige reglabile pe înălţime fără trepte, cu numerotare continuă şi registru de chei.
Se încuie cu încuietoare cu cifru, 4 cifre.
Cu perete intermediar rabatabil şi 96 de cârlige pentru chei (12 stinghii cu câte 8 cârlige).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături