Execuţie:
montat
Descriere:
Versiunea conductoare de electricitate. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și cu fișe. Baza este confecționată din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, de culoare gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate, butuci cu rulmenți cu bile de precizie cu canelură adâncă. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Dispozitiv de blocare pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 276
Lungime totală (mm): 1120
Lățimea totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3