Inserţie pentru sisteme de închidere cu 2 chei 1/300

Cod articol: 950072 1/300
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare Sistem HO de închidere
Tip produs Butuc de închidere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950072 1/300
EAN / GTIN 2050002041608
Număr producător 238314 637790 0001

Descriere

Execuţie:

Inserţiile pentru sistemele de închidere pot fi utilizate în locul inserţiilor standard (Ho 001 − Ho 200). La comandarea iniţială a unui sistem va fi livrată şi o cartelă de siguranţă.

Aplicaţie:

Sunt posibile maxim 300 de închideri diferite cu 1 nivel de ierarhie supraordonat, de ex. 1 unitate cu până la 300 de închideri şi o cheie principală pentru acestea.

Notă:

  • Sistemele de închidere sunt fabricate la comandă şi necesită un proiect prealabil. La realizarea unui sistem nou trebuie să fie prezentat un plan de închidere/ plan de proiect completat în întregime şi semnat.
  • După comanda iniţială clientul primeşte o cartelă de siguranţă, care reprezintă dovada de legitimare. O comandă ulterioară, precum şi o extindere a sistemului de închidere vor fi realizate doar după prezentarea unei fotocopii a cartelei de siguranţă.
  • La comenzile ulterioare vă rugăm să comunicaţi semnele de identificare ale sistemului (combinaţie din 4 litere) iar la Cod 950072 Ref. 3/300 şi Ref. 3/2000 să comunicaţi codurile inserţiilor pentru grupele dorite / grupele principale. La Cod 950074 rugăm indicaţi cheie principală generală, cheia de grup sau cheia principală de grup.
  • Sistemele de închidere sunt execuţii speciale şi nu pot fi returnate!

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.