Cărucior cu cadru de împingere ESD

Cod articol: 9500
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 9500
    EAN / GTIN 4017976195001
    Număr producător 9500
    L-Număr L90080 1242

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Versiunea conductoare de electricitate. Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere conductoare de electricitate, gri ardezie RAL 7015. Construcție cu șuruburi și cu fișe. Baza este confecționată din plăci din material lemnos derivat conductiv electric conform DIN 68765, de culoare gri deschis. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare de electricitate, butuci cu rulmenți cu bile de precizie cu canelură adâncă. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Dispozitiv de blocare pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
    Înălțimea platformei (mm): 235
    Lungime totală (mm): 970
    Lățimea totală (mm): 509
    Înălțime totală (mm): 950
    Anvelope: TPE-ESD
    Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături