foarfece de tăiat cabluri de sârmă pentru inserția pentru anvelope cu manşoane multicomponent brunat 160 mm

Cod articol: 95 62 160 TC
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 95 62 160 TC
EAN / GTIN 4003773082422
Număr producător 95 62 160 TC
L-Număr L70010 2069

Descriere

Descriere:

  • Special optimizat pentru tăierea precisă a cablurilor de anvelope, a cablurilor de sârmă de până la Ø 2 mm și a cablurilor de până la Ø 2 mm
  • Ergonomic datorită greutății reduse și a limitării practice a deschiderii
  • Dimensiuni compacte, greutate redusă, performanță ridicată
  • Fabricat pentru utilizare intensivă: deosebit de durabil și 172 g ușor
  • Compact, ușor și puternic
  • efort cu până la 30 % mai mic în comparație cu foarfecele de cablu de aceeași lungime
  • rulment dublu, îmbinare prin găuri pentru o stabilitate ridicată
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
  • lucru confortabil datorită arcului de deschidere
  • asigurate de un clichet în timpul transportului

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu de Cu, torsadat (diametru): Ø 2.0mm
  • Valorile de tăiere a cablului de sârmă (diametru): Ø 2.0mm
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente