Foarfece de tăiat cabluri cu arc de deschidere izolate, cu manere multicomponent, testate VDE cromat 165 mm

Cod articol: 95 26 165
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 95 26 165
    EAN / GTIN 4003773069980
    Număr producător 95 26 165
    L-Număr L70010 1027

    Descriere

    Descriere:

    • pentru tăierea cablurilor din Cu și Al, cu un singur fir și cu mai multe fire
    • taie lin și curat, fără a strivi
    • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru dură
    • margini de tăiere călite cu rectificare de precizie
    • tăiere ușoară cu o singură mână
    • cu protecție la strângere
    • articulație cu șurub reglabilă, cu autoblocare

    Caracteristică:

    • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 50mm²
    • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15mm
    • AWG: 1 / 0
    • Testat VDE: da
    • cromat
    • izolat cu manșoane multicomponente, testat VDE

    Standard:

    IEC 60900

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături