Foarfece de tăiat cabluri cu arc de deschidere cu manşoane multicomponent brunat 165 mm

Cod articol: 95 22 165
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 95 22 165
EAN / GTIN 4003773069812
Număr producător 95 22 165
L-Număr L70010 1156

Descriere

Descriere:

  • pentru tăierea cablurilor din Cu și Al, cu un singur fir și cu mai multe fire
  • taie lin și curat, fără a strivi
  • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru dură
  • margini de tăiere călite cu rectificare de precizie
  • tăiere ușoară cu o singură mână
  • cu protecție la strângere
  • articulație cu șurub reglabilă, cu autoblocare

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 50mm²
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • brunat
  • cu manşoane din mai multe componente