Foarfece de tăiat cabluri pentru operarea cu două mâini cu învelișuri din plastic 600 mm

Cod articol: 95 21 600
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 95 21 600
EAN / GTIN 4003773025252
Număr producător 95 21 600
L-Număr L70010 453

Descriere

Descriere:

  • pentru tăierea cablurilor din Cu și Al, cu un singur fir și cu mai multe fire
  • nu este adecvat pentru sârmă de oțel și cabluri de sârmă
  • margini de tăiere călite cu rectificare de precizie
  • taie lin și curat, fără a stoarce
  • rapoarte de transmisie favorabile datorită mecanismului cu pârghie de comutare
  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
  • îmbinare cu șuruburi reglabilă
  • cap de tăiere înșurubat, înlocuibil

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 150mm²
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 27mm
  • AWG: 6 / 0
  • cu manşoane din plastic
  • polishat