Foarfece de tăiat cabluri cu arc de deschidere acoperite cu plastic brunat 165 mm

Cod articol: 95 21 165
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 95 21 165
EAN / GTIN 4003773069805
Număr producător 95 21 165
L-Număr L70010 1070

Descriere

Descriere:

  • pentru tăierea cablurilor din Cu și Al, cu un singur fir și cu mai multe fire
  • taie lin și curat, fără a strivi
  • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru dură
  • margini de tăiere călite cu rectificare de precizie
  • tăiere ușoară cu o singură mână
  • cu protecție la strângere
  • articulație cu șurub reglabilă, cu autoblocare

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 50mm²
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • brunat
  • îmbrăcate în plastic