Foarfece de tăiat cabluri mânere stropite cu material plastic stropite cu material plastic 165 mm

Cod articol: 95 05 165
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 95 05 165
EAN / GTIN 4003773019596
Număr producător 95 05 165
L-Număr L70010 405

Descriere

Descriere:

  • Nu este potrivit pentru sârmă de oțel și conductori de cupru dură
  • margini de tăiere călite cu rectificare de precizie
  • nici o strivire, deformare mică a cablului
  • Protecția împotriva ciupiturii previne rănile prin strivire
  • îmbinare cu șuruburi reglabilă
  • pentru tăierea cablurilor Ø 10 mm / 24 mm²
  • Cu arc de deschidere și clichet
  • Margine de tăiere din oțel inoxidabil
  • călit și călit în ulei

Caracteristică:

  • Valoarea de tăiere Cu-cablu, torsadat: 24mm²
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 10mm
  • AWG: 4
  • suprastilat cu plastic
  • polishat