Bancă cu suport pentru picioare, liberă plastic, Tip: 1000

Cod articol: 949821 1000
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 450 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 353 mm
Bănci în profil 60×30 mm
Număr de picioare 4
Materialul băncilor Plastic cu miez de oţel
Materialul piciorului Construcţie din ţeavă pătrată
Este posibilă vopsirea specială nu
Greutate 11,5 kg
Tip produs Bancă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949821 1000
EAN / GTIN 4062406082710
Număr producător 949821 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie stabilă din ţeavă pătrată 30×30 mm. Bancă cu profil de 60×30 mm, pentru confort la şedere. Cu glisoare de podea reglabile pentru echilibrarea uşoară pe înălţime (10 mm). Suporturi pentru picioare cu 5 contrafişe transversale din ţeavă pătrată.
Bancă cu stinghii din plastic gri deschis, cu miez de oţel.

Culoare:

Cadru din oţel cu strat de acoperire în negru-gri. Nu este posibilă o vopsire specială.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături