{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 450 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 353 mm | |
Bănci în profil | 60×30 mm | |
Ajustarea nivelului este posibilă până la | 10 mm | |
Număr de picioare | 6 | |
Materialul băncilor | Plastic cu miez de oţel | |
Materialul piciorului | Construcţie din ţeavă pătrată | |
Este posibilă vopsirea specială | nu | |
Greutate | 19,2 kg | |
Tip produs | Bancă |
Cod articol | 949811 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082673 | |
Număr producător | 949811 1960 |