Dulap garderobă cu parte superioară înclinată pentru separarea obiectelor murdare de cele curate, cu soclu şi încuietoare cilindrică DOM 4

Cod articol: 949731 4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Încuietoare cilindrică: inserție modulară
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 0,8 mm
    Unghi de deschidere a uşii 110 grad
    Încuietoare cilindrică inserție modulară
    Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Înălţime în faţă 1.950 mm
    Înălţime în spate 2.180 mm
    Lăţime 1.200 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime utilă per compartiment 2 × 240 mm
    Adâncime utilă per compartiment 477 mm
    Înălţime utilă per compartiment de haine 1.420 mm
    Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă 328 mm
    Lăţime raft 298 mm
    Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
    Greutate 75 kg
    Tip produs Dulap de garderobă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 949731 4
    EAN / GTIN 4067263828778
    Număr producător 949731 4

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap garderobă cu compartiment extralat pentru separare murdare-curate. Peretele intermediar din interiorul unui compartiment serveşte la separarea igienică a hainelor de stradă şi de lucru. Uşile batante cu închidere comună se pot încuia central cu ajutorul unui lacăt. Uşi cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete. Cu raft superior sudat. Șină pentru haine cu 3 cârlige glisante.
    Cu soclu
    Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate.

    Standard:

    DIN 4547

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

    Notă:

    Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături