Dulap garderobă pentru separare murdare-curate cu soclu şi încuietoare de siguranţă, Număr de uşi: 4

Cod articol: 949722 4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 1.950 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 2 × 240 mm
Adâncime utilă per compartiment 477 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.420 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării 328 mm
Lăţime raft 298 mm
Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
Greutate 68 kg
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949722 4
EAN / GTIN 4067263828716
Număr producător 949722 4

Descriere

Execuţie:

Dulap garderobă cu compartiment extralat pentru separare murdare-curate. Peretele intermediar din interiorul unui compartiment serveşte la separarea igienică a hainelor de stradă şi de lucru. Uşile batante cu închidere comună se pot încuia central cu ajutorul unui lacăt. Uşi cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete. Cu raft superior sudat. Șină pentru haine cu 3 cârlige glisante.
Cu soclu
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.