{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime în faţă | 1.800 mm | |
Înălţime în spate | 2.000 mm | |
Lăţime | 610 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 2 × 240 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 465 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.260 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă | 360 mm - 530 mm | |
Lăţime raft | 220 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 465 mm | |
Greutate | 49 kg | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949712 2 | |
Număr producător | 949712 2 |