Carucior de masa ESD cu platforme din otel

Cod articol: 9496B
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9496B
EAN / GTIN 4017976594965
Număr producător 9496B

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Design conductiv electric. Tub de oțel sudat și oțel profil, pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. Construcție cu șurub și plug-in. Platforme 3 din tablă de oțel, încastrate în cadru, sudate curat, acoperite cu pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. 2 role pivotante și 2 role fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare electric, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Alergare liniștită pe podele plate. Anvelopele nu sunt calcarate (fără marcaj). Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară și medie 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei de încărcare (mm): 600
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 600
Înălțimi podea (mm): 228, 860
Lungime totală (mm): 737
Lățime totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 860
Pneuri: TPE-ESD
Dimensiune roată (mm): 160 × 40