Dulap de garderobă cu şarpantă, bancă şi încuietoare de siguranţă 4

Cod articol: 949651 4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Detalii despre produs

Date tehnice

Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime în faţă 2.120 mm
Înălţime în spate 2.350 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 240 mm
Adâncime utilă per compartiment 477 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.270 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării 328 mm
Lăţime raft 298 mm
Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
Înălţimea băncii 450 mm
Lăţimea băncii 1.200 mm
Adâncimea băncii 315 mm
Număr de uşi 4
Greutate 82 kg
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949651 4
EAN / GTIN 4067263642961
Număr producător 949651 4

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete. Bancă standard de fag, în profil cca. 60×30 mm, rindeluit pe toate părţile, rotunjit în partea de sus, vopsit cu lac incolor.
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă o vopsire specială.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.