Dulap de garderobă cu bancă şi încuietoare cilindrică DOM 4

Cod articol: 949634 4
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 2.120 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 240 mm
Adâncime utilă per compartiment 477 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.270 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării 328 mm
Lăţime raft 298 mm
Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
Înălţimea băncii 450 mm
Adâncimea băncii 315 mm
Număr de uşi 4
Greutate 75 kg
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949634 4
EAN / GTIN 4067263642879
Număr producător 949634 4

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu cadru de bancă. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete. Bancă standard de fag, în profil cca 60×30 mm, rindeluit pe toate părţile, rotunjită, vopsită cu lac incolor.
Cu încuietoare cilindrică DOM de înaltă calitate.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături