Dulap de garderobă cu inserție superioară înclinată, picioare din plastic şi încuietoare cilindrică DOM, Număr de uşi: 2

Cod articol: 949632 2
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în >8 săptămâni
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Încuietoare cilindrică: inserție modulară
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Încuietoare cilindrică inserție modulară
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime în faţă 1.950 mm
Înălţime în spate 2.180 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 240 mm
Adâncime utilă per compartiment 477 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.420 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă 328 mm
Lăţime raft 298 mm
Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
Număr de uşi 2
Număr de rafturi de depozitare fixe 1
Număr de bare suport pentru haine 1
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Picioare de oţel
Şarpantă da
Fante de aerisire pe uşă da
Este posibilă vopsirea specială nu
Greutate 42 kg
Execuţia butucului Încuietoare cilindrică
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap de garderobă

Identificare și clasificare

Cod articol 949632 2
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263642794
Copiaţi
Număr producător 949632 2
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu zăvor cilindric cu știfturi DOM de înaltă calitate.
Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bară pentru haine cu 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou.
Cu picioare de plastic.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite