Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, soclu şi încuietoare de siguranţă 4

Cod articol: 949631 4
Produs nou
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime în faţă 1.950 mm
Înălţime în spate 2.180 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 240 mm
Adâncime utilă per compartiment 477 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.420 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă 328 mm
Lăţime raft 298 mm
Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
Număr de uşi 4
Număr de rafturi de depozitare fixe 1
Număr de bare suport pentru haine 1
Pentru lacăt da
Pentru lacăt cu ⌀ etrierului de până la 6 mm
Latura frontală a dulapului Uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Soclu
Şarpantă da
Fante de aerisire pe uşă da
Este posibilă vopsirea specială nu
Greutate 75 kg
Execuţia butucului Încuietoare de siguranţă
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949631 4
EAN / GTIN 4067263642787
Număr producător 949631 4

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete.
Cu soclu
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături