{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime în faţă | 1.950 mm | |
Înălţime în spate | 2.180 mm | |
Lăţime | 1.200 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 240 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 477 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.420 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă | 328 mm | |
Lăţime raft | 298 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 477 mm | |
Număr de uşi | 4 | |
Număr de rafturi de depozitare fixe | 1 | |
Număr de bare suport pentru haine | 1 | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
Execuţia structurii de bază | Soclu | |
Şarpantă | da | |
Fante de aerisire pe uşă | da | |
Este posibilă vopsirea specială | nu | |
Greutate | 75 kg | |
Execuţia butucului | Încuietoare cilindrică | |
Standard | DIN 4547 | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949630 4 | |
EAN / GTIN | 4067263642756 | |
Număr producător | 949630 4 |