Dulap de garderobă cu soclu şi încuietoare de siguranţă 4

Cod articol: 949613 4
Reducere
599,46 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,8 mm
Unghi de deschidere a uşii 110 grad
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 1.950 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă per compartiment 240 mm
Adâncime utilă per compartiment 477 mm
Înălţime utilă per compartiment de haine 1.420 mm
Înălţime utilă per raft pentru pălării 328 mm
Lăţime raft 298 mm
Adâncimea raftului de depozitare 477 mm
Număr de uşi 4
Număr de rafturi de depozitare fixe 1
Număr de bare suport pentru haine 1
Pentru lacăt da
Pentru lacăt cu ⌀ etrierului de până la 6 mm
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Execuţia structurii de bază Soclu
Şarpantă nu
Fante de aerisire pe uşă da
Este posibilă vopsirea specială nu
Plăcuţă pentru nume nu
Greutate 68 kg
Execuţia butucului Încuietoare de siguranţă
Standard DIN 4547
Tip produs Dulap de garderobă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 949613 4
EAN / GTIN 4067263642664
Număr producător 949613 4

Descriere

Execuţie:

Dulap pentru garderobă, compartiment cu lățime de 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete.
Cu soclu
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).
Conceptul de ventilaţie: admisia aerului în partea din spate a dulapului cu rafturi asigură o aerisire bună şi uscarea în compartiment. Alimentarea cu aer în cazul dulapurilor speciale se realizează prin intermediul orificiilor de deasupra soclului retras.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături