Masă mobilă ESD

Cod articol: 9496
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 9496
EAN / GTIN 4017976094960
Număr producător 9496

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Design conductiv electric. Tub de oțel sudat și oțel profil, pulbere conductoare electric, ardezie gri RAL 7015. Construcție cu șurub și plug-in. 3 etaje realizate din panouri conductoare electric pe bază de lemn conform din 68765, gri deschis. 2 role pivotante și 2 role fixe, roți cu anvelope TPE-ESD (elastomer termoplastic), conductoare electric, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci de precizie. Confort maxim: Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Alergare liniștită pe podele plate. Anvelopele nu sunt calcarate (fără marcaj). Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară și medie 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei de încărcare (mm): 600
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 600
Înălțimi podea (mm): 235, 867
Lungime totală (mm): 737
Lățime totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 867
Pneuri: TPE-ESD
Dimensiune roată (mm): 160 × 40