Dulap cu uşi batante cu rafturi de depozitare, Numărul de dulapuri: 2

Cod articol: 949532 2
Copiaţi
Setați prețul 2 buc. (462,99 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul de dulapuri Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 80
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 500
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 80 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 500 kg
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Înălţime 1.950 mm
Lăţime 950 mm
Adâncime 430 mm
Înălţimea utilă 1.820 mm
Număr de rafturi de depozitare 4
Latura frontală a dulapului uşă batantă din tablă masivă
Poziţionarea mânerului central
Greutate (bucată) 74 kg
Tip produs Dulap pentru dosare

Identificare și clasificare

Cod articol 949532 2
Copiaţi
EAN / GTIN 4067263107798
Copiaţi
Număr producător 949532 2
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp şi uşi din tablă de oţel, prinderea rafturilor de depozitare posibilă la intervale de 40 mm. Uşile sunt întărite pe partea interioară şi se pot închide cu încuietoare cilindrică de la mânerul de împingere. Complet cu 4 rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată.

Livrare:

2x cod 949531 măr. 1950/A.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descărcări și documente

Produse potrivite